CCMT 060204 IC20N Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5502720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5502720
EAN / GTIN 7291075096828
Gyártó száma 5502720
L-szám L23950 3107

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó T, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,45 mm, beírt kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm.

Jellemző:

  • Spanformer T
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,45 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,22 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,12 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban