DCGT 11T302 SP4019

Cikkszám: 260373 SP4019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,86 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT 11T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség SP4019
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő 62
Fogásmélység ap 0,15 mm - 3 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 440 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260373 SP4019
Gyártó száma 5667479

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DCGT 11T302  SP4019

DCGT 11T302 SP4019

érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
25,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
21,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Szerszámanyag HM HM HM
Fogásmélység ap 0,15 mm - 3 mm 0,05 mm - 0,6 mm 0,05 mm - 0,6 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás UNI N N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 440 m/min 120 m/min - 600 m/min 120 m/min - 600 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz