Műanyag csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm 50 mm

Cikkszám: 554090 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,10 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    9,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 50 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554090 50
EAN / GTIN 54046719218955
Gyártó száma 7000077929

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Műanyag csiszolótányér fixen összekapcsolt 6 mm szárral.
A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással“.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Műanyag csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm  50 mm

Műanyag csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm 50 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
9,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
443 darabszám azonnal szállítható
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható
16,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm Szár ⌀ 6 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Külső ⌀ 50 50 50
Maximális fordulatszám 25 000 25 000 30 000
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Szár ⌀ 6 6
Termék fajtája Tartótányér Tartótányér Tartótányér

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz