P290 SM D1.25-3-0.9-.5-12 Héjmarók

Cikkszám: 3110888
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110888
EAN / GTIN 7291075308631
Gyártó száma 3110888
L-szám L23980 1825

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,38 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 0,9 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2,24 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,38”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,9”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 2,24”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz