{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 60 mm | |
Duljina | 1.000 mm | |
širina | 1 mm | |
Dubina | 100 mm | |
Područje primjene | Potporni stupovi | |
Težina | 3 kg | |
Vrsta proizvoda | Fiksirajuća štanga |
Broj artikla | 928050 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112554 | |
Broj proizvođača | 928050 1000 |