Poprečna pregrada 1500 mm

Artikl br.: 928050 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 60 mm
Duljina 1.500 mm
širina 1.500 mm
Dubina 100 mm
Područje primjene Potporni stupovi
Težina 4 kg
Vrsta proizvoda Fiksirajuća štanga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928050 1500
EAN / GTIN 4062406112561
Broj proizvođača 928050 1500

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Za pričvršćenje na potporne stupove br. 928010 i br. 928076. Nužno za stabilnost i ojačanje kada nije moguća ugradnja perforiranih stijenki. Poprečna pregrada može se koristiti i kao kabelski kanal.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu