Izvedba:
Kompaktan i snažan trajni magnet sa škripcem za stezanje različitih komponenti na magnetskim površinama bez alata.
- Mobilan, fleksibilan i brz za korištenje. Prilagođava se svakom radnom mjestu zahvaljujući kompaktnom dizajnu i iznimno uskom trajnom magnetu.
- Optimizira svako radno mjesto: Čist i siguran rad u širokom rasponu primjena.
- Modularni sustav: Jedinstveni modularni sustav osigurava sigurno držanje u širokom rasponu radnih situacija i može se kontinuirano nadograditi odgovarajućim priborom.
- Škripac ima raspon stezanja od 108 mm i širinu čeljusti od 100 mm.
- Izmjenjive stezne čeljusti u različitim visinama za stezanje većih materijala kao što su limovi i cijevi.
- Zahvaljujući inovativnom sustavu s 2 rotora, sila držanja do 7800 N za sigurno stezanje svih magnetskih površina – čak i u rasponu tankih limova (od debljine 4 mm).
- Stezanje u skučenim prostorima ili vertikalnim ravninama? Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i iznimno uskom permanentnom magnetu, nema problema.
- Precizno poravnanje permanentnog magneta pomoću 30 %-ne predmagnetizacije.
- Sigurno stezanje komponenti za daljnju obradu pomoću različitih električnih alata, npr. kutnih brusilica, bušilica, pila, MULTIMASTER-a itd.
Opseg isporuke:
1 × permanentni magnet, 1 × montažna ploča, 1 × škripac, 1 × ključ s unutarnjim šesterokutom 3 mm, 1 × gurtna.