Polica sa šipkama za pritezanje, za širinu ormara / odjeljka u G: 40

Artikl br.: 998410 40
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Materijal: Pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Materijal Pocinčano
širina 950 mm
Dubina 425 mm
Korisna širina 950 mm
Korisna dubina 425 mm
prikladno za širinu ormara G 40
prikladno za širinu etikete G 20
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 998410 40
EAN / GTIN 4067263135920
Broj proizvođača 998410 40

Opis

Izvedba:

Čelična polica od pocinčanog lima s okruglim materijalom sprijeda i straga za pritezanje.

Odgovara:

Ormari GridLine, dubina 20G.

Opseg isporuke:

Polica sa šipkama za pritezanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu