{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 550 mm | |
širina | 100 mm | |
Dubina | 110 mm | |
Korisna visina | 450 mm | |
Dubina s drškom | 93 mm | |
Dubina bez ručke | 50 mm | |
Područje primjene | Opremanje spremnika; Regal s ladicama | |
Težina | 1,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Centralno zaključavanje |
Broj artikla | 998310 450 | |
EAN / GTIN | 4067263111818 | |
Broj proizvođača | 998310 450 |