{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Korisna površina ladice u G | 36×20 | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina | 900 mm | |
Korisna dubina | 500 mm | |
Korisna širina u G | 36 | |
Korisna dubina u G | 20 | |
Ugradbena visina | 90 mm | |
Nosivost ukupno | 200 kg | |
Područje primjene | Containereinrichtung | |
Težina | 39 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlačna polica |
Broj artikla | 998261 90 | |
EAN / GTIN | 4067263136033 | |
Broj proizvođača | 998261 90 |