{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dubina | 38 mm | |
Visina fronte | 150 mm | |
Korisna visina | 125 mm | |
Korisna širina | 650 mm | |
Korisna širina u G | 26 | |
Kut preklapanja | 180 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Težina | 2,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Frontklappe |
Broj artikla | 998250 150 | |
EAN / GTIN | 4067263107910 | |
Broj proizvođača | 998250 150 |