{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 3.000 mm | |
Dubina | 680 mm | |
Širina okvira | 53 mm | |
Područje primjene | Containereinrichtung | |
Vrsta proizvoda | Okvir stupa |
Broj artikla | 998215 3000 | |
EAN / GTIN | 4067263138693 | |
Broj proizvođača | 998215 3000 |