{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 450 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 55 mm | |
Široki kvadratni stalak | 50 mm | |
Duboki kvadratni stalak | 50 mm | |
Breite eckige Rohrständer Innenmaß | 46 mm | |
Tiefe eckige Rohrständer Innenmaß | 46 mm | |
⌀ okrugli stalak | 42 mm | |
⌀ runde Rohrständer Innenmaß | 36 mm | |
Broj kvadratnih stalaka | 2 | |
Broj okruglih stalaka | 3 | |
Kapacitet opterećenja po stalku | 15 kg | |
Nosivost ukupno | 75 kg | |
Težina | 8 kg | |
Vrsta proizvoda | Nosači |
Broj artikla | 998162 5 | |
EAN / GTIN | 4067263139065 | |
Broj proizvođača | 998162 5 |