Plastična zidna kopča crna, tip: 1

Artikl br.: 994330 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 100 mm
širina 20 mm
⌀ bušenja 3 mm
Vrsta proizvoda Držač trake upozorenja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 994330 1
EAN / GTIN 4251021118434
Broj proizvođača GLZ 45/3-074
Manufacturer R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Izvedba:

Plastične zidne kopče za prihvat završnog dijela trake. Upotrebljava se kad stup za ograđivanje ili zidni držač za prihvat trake nisu dostupni. Montaža na zid vijcima, bez pričvrsnog materijala.

Upotreba:

Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Odgovara:

Završni dijelovi trake od br. 994300; 994302; 994310; 994325.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu