{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 155 mm | |
širina | 140 mm | |
Dubina | 140 mm | |
Duljina pojasa | 8.000 mm | |
Širina trake pojasa | 50 mm | |
Boja vrpce | žuta / crna | |
Težina | 1 kg | |
Vrsta proizvoda | Držač trake upozorenja |
Broj artikla | 994326 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021127252 | |
Broj proizvođača | GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960 |