{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | RS-GUIDESYSTEMS zidna montaža | |
Visina | 120 mm | |
širina | 100 mm | |
Dubina | 75 mm | |
Duljina pojasa | 4.000 mm | |
Širina trake pojasa | 50 mm | |
Boja vrpce | crveno / bijelo | |
Težina | 0,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Držač trake upozorenja |
Broj artikla | 994325 R/W | |
EAN / GTIN | 4251021114306 | |
Broj proizvođača | GLW 25-J/13-4.0 |