{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | RS-GUIDESYSTEMS stup za traku | |
Visina | 1.000 mm | |
Visina podnog tanjura | 20 mm | |
Podni tanjur – ⌀ | 350 mm | |
Duljina pojasa | 10.000 mm | |
Širina trake pojasa | 50 mm | |
Boja vrpce | žuta / crna | |
Težina | 11 kg | |
Vrsta proizvoda | Stupići upozorenja |
Broj artikla | 994310 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021110766 | |
Broj proizvođača | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |