Stupovi za ograđivanje (2 komada) uključujući traku žuti Y/B

Artikl br.: 994302 Y/B
Postavite cijenu 2 Piece (145,75 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača RS-GUIDESYSTEMS stup za traku
Visina 1.000 mm
Visina podnog tanjura 80 mm
Podni tanjur – ⌀ 410 mm
Duljina pojasa 4.000 mm
Širina trake pojasa 50 mm
Boja vrpce žuta / crna
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda Stupići upozorenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994302 Y/B
EAN / GTIN 4251021100910
Broj proizvođača GLA25-E/17-4.0 (VP 2)

Opis

Izvedba:

Stupovi za ograđivanje prikladni su i za vanjsku i za unutarnju primjenu. Dvodijelna konstrukcija lako se sastavlja i rastavlja pa je zajamčena brza i jednostavna uporaba. Plastična cijev za umetanje stupa s podnim tanjurom. Podni tanjur od ekološkog kompozita, od materijala koji se može 100% reciklirati, crni.

Upotreba:

Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Opseg isporuke:

Set od 2 komada s trakom.

Napomena:

Na upit je moguće dobiti individualizirani digitalni otisak.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu