{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 1.000 mm | |
Visina podnog tanjura | 80 mm | |
Podni tanjur – ⌀ | 410 mm | |
Duljina pojasa | 4.000 mm | |
Širina trake pojasa | 50 mm | |
Boja vrpce | crveno / bijelo | |
Težina | 8 kg | |
Vrsta proizvoda | Stupići upozorenja |
Broj artikla | 994300 R/W | |
EAN / GTIN | 4251021100545 | |
Broj proizvođača | GLA25-D/13-4.0 (VP 2) | |
Manufacturer | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |