Stup za zaštitu od sudara 76 mm

Artikl br.: 994250 76
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 1.200 mm
Debljina zida 3,25 mm
Težina 9,5 kg
Vrsta proizvoda Čunj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994250 76
EAN / GTIN 4260214931644
Broj proizvođača 301200

Opis

Izvedba:

Otporni čelični stupovi za primjenu na zatvorenom za zaštitu Vašeg inventara i zaštitu od udaraca. Stupovi se klinovima mogu pričvrstiti na betonsku podlogu.

Opseg isporuke:

Uključuje tiplu za sidrenje kod podne montaže.

Lakiranje:

Cink žute boje RAL 1018, praškasto lakirano s crnim oznakama upozorenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu