Vario element, akril/lim, visina 2200 mm 500/500 mm

Artikl br.: 994107 500/500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija sustava (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 2.200 mm
    Dimenzije sustava 500/500 mm
    Vrsta proizvoda Sustav rešetkastih pregrada

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 994107 500/500
    EAN / GTIN 4260214933747
    Broj proizvođača 9219/7

    Opis

    Izvedba:

    Varijabilni i višestruko primjenljivi sustav za pogon i skladištenje, za brzu samostalnu izgradnju pregrada, zidova spremišta i pregrada za prostorije. Prema modularnom principu pojedine je elemente moguće kombinirati prema individualnim željama. Ravna rešetka 40×40×3,8 mm obuhvaćena profilom okvira od 30 mm ispunjava najveće zahtjeve kvalitete i transparentnosti. Dostupno i u izvedbi od čeličnog lima i akrilnog stakla.

    Opseg isporuke:

    Uključuje pričvrsni materijal (samo kod br. 994130).

    Lakiranje:

    Po odabiru svijetlo siva RAL 7035 (standardna boja), signalno plava RAL 5005, ultramarin plava RAL 5002, briljantno plava RAL 5007, encijan plava RAL 5010, svijetlo plava RAL 5012, tirkizno plava RAL 5018, prašinasto siva RAL 7037 prevučeno prahom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu