{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.500 mm | |
širina | 1.020 mm | |
Dubina | 80 mm | |
prikladno za visinu regala | 2.500 mm | |
prikladno za korisnu širinu regala | 920 mm | |
Fronte vrata | krilna vrata od punog lima | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
Vrsta proizvoda | Krilna vrata |
Broj artikla | 993321 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406097936 | |
Broj proizvođača | 993321 2500 |