Rolete za nadogradni regal 2000 mm

Artikl br.: 993312 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu regala (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 975 mm
Dubina 105 mm
Ugradbena visina 2.185 mm
Vrsta utikača, ulaz F
Nazivni napon 250 V
prikladno za visinu regala 2.000 mm
Područje primjene Posebni regal
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2430
Vrsta proizvoda s roletom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 993312 2000
EAN / GTIN 4045197611796
Broj proizvođača 993312 2000

Opis

Izvedba:

Produžetak električnih roleta. Vodilice od ekstrudiranog aluminija, profili roleta od aluminija oblikovanog kao valjak bez proreza za svjetlo. Bočne vodilice s 2-strukim brtvama četke. Električni pogon radijski kontroliranim motorom i isključenjem zakretnog momenta, s 1-kanalnim ručnim radioodašiljačem zaštićenim od prskanja vode. Automatsko zaustavljanje pri susretu s preprekom.

Lakiranje:

Okvir uvijek svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu