{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.375 mm | |
širina | 921 mm | |
Dubina | 2 mm | |
prikladno za visinu regala | 2.500 mm | |
prikladno za dubinu regala | 970 mm | |
Područje primjene | Regal za teški teret | |
Vrsta proizvoda | Bočna stijenka |
Broj artikla | 993270 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522054 | |
Broj proizvođača | 993270 2500 |