Bočna stijenka višedijelna 2000 mm

Artikl br.: 993260 2000
Postavite cijenu 2 Piece (171,72 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu regala (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.875 mm
širina 1.321 mm
Dubina 2 mm
prikladno za visinu regala 2.000 mm
prikladno za dubinu regala 1.370 mm
Područje primjene Regal za teški teret
Vrsta proizvoda Bočna stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Broj proizvođača 993260 2000

Opis

Izvedba:

Bočna stijenka od čeličnog lima sastoji se od lima koja se pričvršćuju jedan preko drugog. Isporuka kompletna s pričvrsnim materijalom.

Upotreba:

Za pokrivanje bočne strane regala (ne može se postaviti između dva polja regala).
Za pokrivanje kompletnog regala s lijeve i desne strane potrebno je naručiti 2 bočne stranice (4 komada).

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu