Polica za odlaganje od 12 mm bukovine Multiplex 950 mm

Artikl br.: 993170 950
(157,04 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za korisnu dubinu polja regala (mm) Cijena uklj. PDV
  • Debljina pločica: 12

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina pločica 12 mm
Duljina 1.230 mm
Dubina 790 mm
Debljina 12 mm
prikladno za umetanje izvlačnog dna 993111
za korisnu dubinu polja regala 950 mm
Materijal radne ploče Bukva-Multiplex
Područje primjene Regal za teški teret
Vrsta proizvoda Uložna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 993170 950
EAN / GTIN 4045197521835
Broj proizvođača 993170 950

Opis

Upotreba:

Za umetanje u izvlačnu policu radi pažljivog skladištenja osjetljivih građevnih elemenata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu