Fiksna polica 950 mm

Artikl br.: 993120 950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za korisnu dubinu polja regala (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 500

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 500 kg
širina 1.320 mm
Dubina 950 mm
Debljina 60 mm
za korisnu dubinu polja regala 950 mm
Polica, nosivost 500 kg
Područje primjene Regal za teški teret
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 993120 950
EAN / GTIN 4045197566508
Broj proizvođača 993120 950

Opis

Izvedba:

Nosivost 500 kg pri ravnomjerno raspoređenom teretu.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za ugradnju.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu