Osnovni regal za teške terete s 2 okvira stupa, korisna dubina 1350 mm, visina: 2000mm

Artikl br.: 993000 2000
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 4.000
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 2 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 4.000 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 1.120 mm
Dubina 1.370 mm
Korisna visina 1.890 mm
Korisna širina 920 mm
Korisna dubina 1.350 mm
Maksimalna opremljenost po izvlačnom dnu/polici 3
Dno, nosivost 500 kg
Nosivost polja (pojedinačno polje) 4.000 kg
Skladištenje paleta Uzdužno skladištenje paleta
Vrsta proizvoda Regal za teški teret

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 993000 2000
EAN / GTIN 4045197521842
Broj proizvođača 993000 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okvir nosača od C-profila širine 100 mm. S utorima za vješanje u rasteru od 50 mm za vješanje izvlačnih polica. Sa šipkom za zaključavanje (brava s jednostrukim otvaranjem), gornjom policom i stražnjom stijenkom (4-dijelnom veličine 2000, 5-dijelnom veličine 2500).

Upotreba:

Za opremanje izvlačnim policama br. 993101, 993111, bočnim stijenkama br. 993260, 993270, krilnim vratima br. 993321, 993331 i električnim roletama br. 993310993316.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Iz sigurnosnih razloga regal na osnovnim pločama treba uglaviti za pod odgovarajućim pričvrsnim materijalom.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Usidrite regal na podu.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Ne stavljati na police.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu