{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 880 mm | |
širina | 1.560 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Broj pretinaca | 5 | |
Za korisnu dubinu | 65,6 mm | |
Broj visina luka 400 mm | 3 | |
Broj visina luka 800 mm | 3 | |
Širina luka | 1.485 mm | |
Nosivi kotačić ⌀ | 60 mm | |
Nosivost po pretincu | 200 kg | |
Vrsta proizvoda | Regal za ploče |
Broj artikla | 992101 5 | |
EAN / GTIN | 4062406095802 | |
Broj proizvođača | 992101 5 |