Limena posuda, dubina: 600mm

Artikl br.: 991723 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 40
  • Materijal: Aluminij

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 40 kg
Materijal Aluminij
širina 1.250 mm
Dubina 600 mm
visina kantiranja s uzdužne strane 30 mm
Područje primjene Regal s krakovima
Vrsta proizvoda Posude za pohranu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991723 600
EAN / GTIN 2050001760807

Opis

Izvedba:

Limena posuda. Nosivost maks. 40 kg po posudi. Na donjoj strani zavarena je vodilica u obliku slova U za fiksiranje i učvršćivanje. Bočni povišeni rubovi, 30 mm visine. Limene posude nisu lakirane.

Odgovara:

Regali s nosačima br. 991711991718, nosači, pojedinačni br. 991720.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu