Nosač, pojedinačni 600 mm

Artikl br.: 991720 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kračni nosač, nosivost: 400

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kračni nosač, nosivost 400 kg
Dubina 600 mm
Visina osiguranja od prevrtanja 50 mm
Nosivost 400 kg
Profil tip IPE
Osiguranje od prevrtanja zavareno
Vrsta proizvoda Nosači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991720 600
EAN / GTIN 2050001760739

Opis

Izvedba:

Pričvršćeni nosači IPE-profila sa zavarenom zaštitom od nenamjernog kotrljanja (visina 50 mm).

Odgovara:

Regal s nosačima br. 991711 - 991718.

Lakiranje:

RAL 2004 čisto narančasto lakiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu