Regal s nosačima, jednostrani 6250 mm

Artikl br.: 991711 6250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina regala (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kračni nosač, nosivost: 400
  • Visina regala s kračnim nosačima: 2.500
  • Podešavanje visine u rasteru: 100
  • Izvedba montaže: zavijeni krakovi
  • Kračni nosač, dubina: 400-600

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kračni nosač, nosivost 400 kg
Visina regala s kračnim nosačima 2.500 mm
Podešavanje visine u rasteru 100 mm
Izvedba montaže zavijeni krakovi
Kračni nosač, dubina 400-600 mm
Odabir boje RAL 5010, 2004
Visina regala 2.500 mm
Širina regala 6.250 mm
Dubina, jednostrano 400 mm
osovinska mjera = širina pretinca 1.250 mm
Dimenzije ugradnje 6.314 mm
Broj stalaka za regal 6
Broj polja s regalima 5
Broj razina 5
Broj jednostranih kračnih nosača 24
Nosivost po nosivom kraku 400 kg
Nosivost je stalku uključujući podnožje 2.000 kg
Vrsta proizvoda Regal s krakovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991711 6250
EAN / GTIN 2050001760456

Opis

Izvedba:

Okviri IPE profila IPE 120 toplo valjani. Pričvršćeni nosači IPE profila. Zavarena zaštita od nenamjernog kotrljanja. Nosači za utičnu zaštita od nenamjernog kotrljanja na upit.

Opis:

Ugradne mjere:
Broj polja × mjera osi + 1 širina nosača (64 mm).
Ukupna dubina = nazivna dubina + 120 mm za postolje ili stalak (vrijedi za jednostane i obostrane regale).

Opseg isporuke:

Svi regali uključuju horizontalne spojnice i križne prečke te podna usidrenja za težak teret radi učvršćenja za tlo.

Lakiranje:

Profilni okviri RAL 5010 encijan plave boje, nosači RAL 2004 čisto narančaste boje.

Napomena:

  • Standardno su isporučive kao daljnje dimenzije: visine 2000 / 3000 / 3500 mm. Dubina 750 mm. Širine 750 / 1.000 mm.
  • Regali s nosačima odstupajućih dimenzija i opteretivosti na upit.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu