Regal s pretincima dubina 3000 mm 4X4

Artikl br.: 991521 4X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 1.000 mm
širina 1.000 mm
Visina pretinca 207 mm
Širina pretinca 225 mm
Broj pretinaca 16
Nosivost po odjeljku 300 kg
Težina 450 kg
Vrsta proizvoda Dugi regal za skladištenje robe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991521 4X4
EAN / GTIN 4251305418137
Broj proizvođača 130200208

Opis

Izvedba:

Dugi regal za skladištenje robe za pregledno skladištenje šipkastih i ravnih materijala svih vrsta.
Okvir s praškastom presvlakom s prohodnim pretincima od pocinčanog čeličnog lima. Može se složiti jednom u visinu i proširiti u širinu prema potrebi. Uključujući trake za označavanje.

Lakiranje:

Okvir antracit RAL 7016, presvučeno prahom.

Napomena:

Moguća je isporuka u pojedinačnim dijelovima. Slobodno nam se obratite.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu