{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 1.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Visina pretinca | 90 mm | |
Širina pretinca | 110 mm | |
Broj pretinaca | 64 | |
Nosivost po odjeljku | 54 kg | |
Težina | 310 kg | |
Vrsta proizvoda | Dugi regal za skladištenje robe |
Broj artikla | 991520 8X8 | |
EAN / GTIN | 4251305418090 | |
Broj proizvođača | 130200231 |