Nadogradni regal za skladištenje profila 3000 mm

Artikl br.: 991489 3000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 5010, 2004
Visina 3.000 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina 2.786 mm
Širina pretinca 2.700 mm
bočno nalijegajući teret po razdvojnom kraku 25 kg
Okomiti teret (pojedinačno polje) 1.135 kg
Profil okvira S610-M18-U
Vrsta proizvoda Regali za skladištenje profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991489 3000
EAN / GTIN 4058255038190
Broj proizvođača 46993

Opis

Izvedba:

Za uspravno i pregledno skladištenje lakih i teških dugih proizvoda, npr. krovne daske, instalacijske cijevi, letve, grede itd. Idealni i za područje samoposluživanja. Različito primjenjivi razdjelnici omogućuju fleksibilnost širine polica. Nagib od 10°.

Opseg isporuke:

1 okvir, 5 prečki, 2 podloška, osnovne ploče, 4 podna usidrenja (bez razdvajanja krakova).

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje RAL 2004, praškasto lakiranje.

Napomena:

  • Kod neravnih podova savjetujemo dodatno korištenje podnog usidrenja br. 991481.
  • Skladišna roba smije biti maks. 500 mm viša od regala!
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
  • Razdjelnike pod br. 991490 vel. 500 ili br. 991490 vel. 750 naručite zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu