Rešetkasta stražnja stijenka za profil okvira S625-A18 2700X1000

Artikl br.: 991452 2700X1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina rešetke 1.000 mm
Širina očica 50×50×3 mm
prikladno za širinu polja regala 2.700 mm
Materijal mreže pocinčan
Vrsta proizvoda Rešetkasta stražnja stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991452 2700X1000
EAN / GTIN 4004514286666
Broj proizvođača 16117-100

Opis

Izvedba:

Okvir u plavoj boji, rešetke pocinčane. Rešetka 50×50×2,5 mm.

Upotreba:

Za zaštitu od padanja uskladištene robe na prometne putove i radno područje.

Odgovara:

Profil okvira S625-A18. Širina postolja 100 mm. Paletni regali br. 991212 vel. 4000, 4500, 5000; br. 991217 vel. 4000, 4500, 5000; br. 991222 sve veličine; br. 991227 sve veličine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu