Rešetkasta stražnja stijenka za profil okvira S610-M18-U 2700X1000

Artikl br.: 991450 2700X1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina rešetke 1.000 mm
Širina očica 50×50×3 mm
prikladno za širinu polja regala 2.700 mm
Materijal mreže pocinčano
Vrsta proizvoda Rešetkasta stražnja stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991450 2700X1000
EAN / GTIN 4004514227003
Broj proizvođača 16117-N

Opis

Izvedba:

Okvir u plavoj boji, rešetka pocinčana. Rešetka 50×50×2,5 mm.

Upotreba:

Za zaštitu od padanja uskladištene robe na prometne putove i radna područja.

Odgovara:

Profil okvira S610-M18-U. Širina stalka 76 mm. Paletni regali br. 991202 sve veličine; br. 991207 sve veličine; br. 991212 vel. 2500, 3000, 3500; br. 991217 vel. 2500, 3000, 3500.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu