{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Iverica | |
Duljina | 2.700 mm | |
Dubina | 975 mm | |
Debljina | 38 mm | |
Broj dubokih polica | 4 | |
prikladno za dubinu regala | 1.100 mm | |
prikladno za dubinu grede | 50 mm | |
Nosivost | 2.762 kg | |
Područje primjene | Paletni regal | |
Vrsta proizvoda | Iverica |
Broj artikla | 991428 1100/50 | |
EAN / GTIN | 4004514242082 | |
Broj proizvođača | 16593-50 |