Iverica dubine 1.100 mm, prikladno za duljinu poprečne prečke: 2700/50mm

Artikl br.: 991425 2700/50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za duljinu poprečne prečke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2.700 mm
Dubina 1.100 mm
Debljina 38 mm
prikladno za dubinu grede 50 mm
Nosivost 1.350 kg
Područje primjene Paletni regal
Vrsta proizvoda Iverica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Broj proizvođača 16195-50

Opis

Izvedba:

Iverica debljine 38 mm, uključuje Z-lim (protiv pomicanja iverice).

Upotreba:

Za skladištenje neučvršćenih dijelova. Za osiguranje pristupa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu