Par potpornih nosača za rešetkaste kutije 1100/50

Artikl br.: 991400 1100/50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal pocinčano
Tip 1100/50
prikladno za dubinu regala 1.100 mm
prikladno za dubinu grede 50 mm
Područje primjene Paletni regal
Vrsta proizvoda Dubinski graničnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991400 1100/50
EAN / GTIN 4004514241948
Broj proizvođača 16092-50

Opis

Izvedba:

Poprečni nosači s bočnim podignutim rubom i osiguranjem od proklizavanja, pocinčani.

Upotreba:

Poprečni nosač za rešetkaste kutije, spremnik i sl. Prikladno za 50 mm širine prečki.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu