Čelični paneli, tip: 1100/A

Artikl br.: 991390 1100/A
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,25 mm
Materijal pocinčano
Tip 1100/A
Panel visina 40 mm
Panel, širina 300 mm
Panel, debljina 1,25 mm
prikladno za dubinu regala 1.100 mm
Nosivost 250 kg
Područje primjene Paletni regal
Vrsta proizvoda Ploča police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 991390 1100/A
EAN / GTIN 4004514226693
Broj proizvođača 16154
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Čelični paneli prikladni za sve vrste poprečnih prečki, za polaganje na prečke. Sigurna potpora zahvaljujući zahvaćanju sa bočne strane preko prečke.

Specifikacija:

Za širinu police od 2.700 mm potrebno je npr. 9 panela (9×300 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu