Čelični paneli, tip: 1100/B

Artikl br.: 991390 1100/B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Materijal pocinčano
Tip 1100/B
Panel visina 40 mm
Panel, širina 300 mm
Panel, debljina 1,5 mm
prikladno za dubinu regala 1.100 mm
Nosivost 320 kg
Područje primjene Paletni regal
Vrsta proizvoda Ploča police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Broj proizvođača 16156

Opis

Izvedba:

Čelični paneli prikladni za sve vrste poprečnih prečki, za polaganje na prečke. Sigurna potpora zahvaljujući zahvaćanju sa bočne strane preko prečke.

Specifikacija:

Za širinu police od 2.700 mm potrebno je npr. 9 panela (9×300 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu