Par prečki EGN-DUO 120×50 2700 mm

Artikl br.: 991346 2700
Novi proizvod
Postavite cijenu 2 Piece (106,53 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina poprečne prečke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina grede 120 mm
Duljina grede 2.700 mm
Nosivost po paru grede 3.060 kg
Područje primjene Regal
Tip grede LNS-DUO 120×50
Vrsta proizvoda Prečka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991346 2700
EAN / GTIN 4058255037421
Broj proizvođača 46422-2

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili u obliku kutija sa zavarenim stupovima za hvatanje. Svaki stup za hvatanje ima 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala. Opterećenje police do 3060 kg po paru poprečnih prečki.

Opseg isporuke:

2 poprečne prečke u okviru, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

Lakiranje:

RAL 2004, čista narančasta, praškasto lakiranje.

Napomena:

Nove prečke dubine 50 mm mogu se isključivo u parovima kombinirati sa starim prečkama dubine 40 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu