Izvedba:
Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Nadogradni regal sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.
Poprečne prečke tip LNS 110×50×1,5.
Ugradne mjere za osnovni regal: 2920 mm.
Opis:
Ugradne mjere:
Ukupna duljina regala:
Za okvir stalka S610-M18-U i S625-A18:
Nazivna duljina + broj stalaka × 86 mm (kod S610-M18-U)
Nazivna duljina + broj stalaka × 110 mm (kod S625-A18).
Lakiranje:
Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje RAL 2004, praškasto lakiranje.
Napomena:
- Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.
- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
- Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.
Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se
vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.
Tehničke odredbe za montažu paletnog regala prema propisima stručne udruge BGR 234:- Vanjski nosači moraju u hodnicima i na prometnim putovima biti najmanje 500 mm viši od najviše skladišne razine.
- Prolazi i nadogradnje moraju biti opremljeni zatvorenom pločom (npr. iverica).
- Jednostavne visine prolaza moraju iznositi najmanje 2100 mm.
- Kod vanjskih nosača i prolaza se moraju montirati zaštitni rubovi.
- Jednostruki regali koji slobodno stoje u prostoru moraju se sa stražnje strane osigurati rešetkastim stražnjim stijenkama (protiv padanja skladišne robe).
- Na svaki red regala treba montirati štitnike za opterećenje.
- Razred betona: minimalno C20/25 prema EN 206-1 (DIN 1045-2);debljina betona – minimalno 200 mm.
- Ako je razmak između palete i dvostrukog regala manji od 100 mm, treba predvidjeti osiguranja od proklizavanja.
Dodatne informacije o planiranju i postavljanju:- Važan podatak je duljina knika (K) = maksimalni razmak između poda i gornjeg ruba 1. razine grede. Prema njemu se izračunava koji će se tip nosača koristiti.
- Uvijek treba planirati razmak od cca. 100 m iznad robe do sljedeće razine skladištenja odn. stropa hale.
- Visina podizanja upravljačkog uređaja: gornji rub najviše grede plus 200 mm.
Naši tehnički podaci ne vrijede za bitumenske površine ili površine koje sadrže magnezit, kameni pločnik i valjani beton.