Polica za odlaganje od pocinčanog lima 600 mm

Artikl br.: 991025 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 2.140 mm
Dubina 600 mm
Razina za skladištenje, širina 2.140 mm
Razina za skladištenje, dubina 600 mm
Panel, širina 300 mm
Panel, debljina 1,25 mm
prikladno za dubinu regala 600 mm
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Broj proizvođača 19586

Opis

Opseg isporuke:

Par poprečnih greda uključene su u isporuku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu