Osnovni regal sa širokim policama 2000/2140 mm

Artikl br.: 990960 2000/2140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Debljina police: 25
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina police 25 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Izvedba montaže Utični regal
Odabir boje RAL 5010, 2004
Visina 2.000 mm
širina 2.554 mm
Dubina 800 mm
Visina regala 2.000 mm
Širina regala 2.140 mm
Dubina regala 800 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 2.254 mm
Širina police 2.140 mm
Dubina police 800 mm
Broj razina za skladištenje, čelični paneli 3
Opterećenje police 950 kg
Materijal razine za skladištenje Čelični paneli
Konstrukcija regala Osnovni regal
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Regal sa širokim policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990960 2000/2140
EAN / GTIN 4004514225795
Broj proizvođača 19593

Opis

Izvedba:

Pocinčani okvir. Po izboru s pocinčanim čeličnim pločama ili ivericom debljine 25 mm. Različiti tipovi poprečnih prečki prema potrebnoj nosivosti police (poprečna prečka visine 55 − 85 mm). Brza montaža zahvaljujući jednostavnom postavljanju poprečnih prečki tipa ZG. Nosivost police maksimalno 1050 kg, nosivost polja maksimalno 3500 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
nazivna duljina + broj nosača × 57 mm.

Upotreba:

Skladištenje krupne, glomazne i teške robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 1200 mm, ali samo kod nosivosti polja od maksimalno 2600 kg. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.
  • Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu