Polica za odlaganje od iverice, širina 1841 mm, dubina: 469mm

Artikl br.: 990895 469
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Debljina pločica: 16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina pločica 16 mm
širina 1.841 mm
Dubina 469 mm
Debljina 16 mm
Materijal razine za skladištenje Iverica
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Način pričvršćivanja police Rupa za ključanicu
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990895 469
EAN / GTIN 4004514225009
Broj proizvođača 18345-N

Opis

Opseg isporuke:

Par poprečnih greda uključene su u isporuku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu