{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 16 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 38 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Odabir boje | RAL 5010, 2004 | |
Visina | 3.048 mm | |
širina | 1.841 mm | |
Dubina | 773 mm | |
Visina regala | 3.048 mm | |
Širina regala | 1.841 mm | |
Dubina regala | 773 mm | |
Širina pretinca = Dimenzije ugradnje | 1.841 mm | |
Širina police | 1.841 mm | |
Dubina police | 773 mm | |
Broj razina za skladištenje, iverica | 4 | |
Opterećenje police | 720 kg | |
Materijal razine za skladištenje | Iverica | |
Konstrukcija regala | Osnovni regal | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |
Broj artikla | 990870 3048/1841 | |
EAN / GTIN | 4004514224866 | |
Broj proizvođača | 18307-N |