Osnovni regal sa širokim policama 1981/1536 mm

Artikl br.: 990865 1981/1536
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Debljina pločica: 16
  • Podešavanje visine u rasteru: 38
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina pločica 16 mm
    Podešavanje visine u rasteru 38 mm
    Izvedba montaže Utični regal
    Odabir boje RAL 5010, 2004
    Visina 1.981 mm
    širina 1.536 mm
    Dubina 621 mm
    Visina regala 1.981 mm
    Širina regala 1.536 mm
    Dubina regala 621 mm
    Širina pretinca = Dimenzije ugradnje 1.536 mm
    Širina police 1.536 mm
    Dubina police 621 mm
    Broj razina za skladištenje, iverica 4
    Opterećenje police 640 kg
    Materijal razine za skladištenje Iverica
    Konstrukcija regala Osnovni regal
    Montaža od strane kupca Da
    Vrsta proizvoda Regal sa širokim policama

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990865 1981/1536
    EAN / GTIN 4004514224491
    Broj proizvođača 18261-N

    Opis

    Izvedba:

    S ivericom debljine 16 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 38 mm. Brza montaža bez vijaka, zahvaljujući perforacijama profila u obliku ključa. Maksimalna nosivost police: do 720 kg, maksimalna nosivost polja: do 3200 kg.

    Opis:

    Ugradbene mjere:
    Osnovni regal: nazivna mjera = vanjska mjera mm
    Ukupna dubina okvira: nazivna mjera = vanjska mjera mm

    Upotreba:

    Skladištenje teške i glomazne robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti. Veoma jednostavno rukovanje i montaža.

    Lakiranje:

    Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, praškasto lakirano.

    Napomena:

    • Moguća je isključivo isporuka u vidu osnovnog regala, a ne nadogradnog regala. Po potrebi se 2 i više osnovnih regala može spojnicama (obuhvaćene u opseg isporuke) međusobno povezati u red regala.
    • Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 100 mm. Dozvoljeno opterećenje police umanjuje se za udio te police.
    • Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.
    • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu