Osnovni regal sa širokim policama 2438/1536 mm

Artikl br.: 990860 2438/1536
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Debljina pločica: 16
  • Podešavanje visine u rasteru: 38
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina pločica 16 mm
Podešavanje visine u rasteru 38 mm
Izvedba montaže Utični regal
Odabir boje RAL 5010, 2004
Visina 2.438 mm
širina 1.536 mm
Dubina 469 mm
Visina regala 2.438 mm
Širina regala 1.536 mm
Dubina regala 469 mm
Širina pretinca = Dimenzije ugradnje 1.536 mm
Širina police 1.536 mm
Dubina police 469 mm
Broj razina za skladištenje, iverica 4
Opterećenje police 640 kg
Materijal razine za skladištenje Iverica
Konstrukcija regala Osnovni regal
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Regal sa širokim policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990860 2438/1536
EAN / GTIN 4004514224644
Broj proizvođača 18280-N

Opis

Izvedba:

S ivericom debljine 16 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 38 mm. Brza montaža bez vijaka, zahvaljujući perforacijama profila u obliku ključa. Maksimalna nosivost police: do 720 kg, maksimalna nosivost polja: do 3200 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna mjera = vanjska mjera mm
Ukupna dubina okvira: nazivna mjera = vanjska mjera mm

Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti. Veoma jednostavno rukovanje i montaža.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Moguća je isključivo isporuka u vidu osnovnog regala, a ne nadogradnog regala. Po potrebi se 2 i više osnovnih regala može spojnicama (obuhvaćene u opseg isporuke) međusobno povezati u red regala.
  • Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 100 mm. Dozvoljeno opterećenje police umanjuje se za udio te police.
  • Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu